Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABRACON AMDLA1004S-1R5MT INDUKTIVITÄT, 1.5UH, GESCHIRMT, 17.5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3583935
Hersteller:
     Abracon
Herst.-Nr.:
     AMDLA1004S-1R5MT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
RMS-Strom Irms: 17.5 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 1.5 µH
  • Produktpalette: AMDLA1004S
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 26 A
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Produktbreite: 10 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.0042 ohm
  • Produkthöhe: 3.8 mm
  • Produktlänge: 11 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, ABRACON, AMDLA1004S-1R5MT, 3583935, 358-3935
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,481*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,087*
    € 1,29353
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,79*
    € 0,9401
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,691*
    € 0,82229
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,681*
    € 0,81039
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,601*
    € 0,71519
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,591*
    € 0,70329
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,481*
    € 0,57239
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.