Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABRACON AMDLA1004S-R47MT INDUKTIVITÄT, 0.47UH, GESCHIRMT, 32A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3583937
Hersteller:
     Abracon
Herst.-Nr.:
     AMDLA1004S-R47MT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
RMS-Strom Irms: 32 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 470 nH
  • Produktpalette: AMDLA1004S
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 46 A
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 10 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.0015 ohm
  • Produkthöhe: 3.8 mm
  • Produktlänge: 11 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, ABRACON, AMDLA1004S-R47MT, 3583937, 358-3937
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,495*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,13*
    € 1,3447
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,815*
    € 0,96985
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,715*
    € 0,85085
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,705*
    € 0,83895
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,615*
    € 0,73185
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,605*
    € 0,71995
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,495*
    € 0,58905
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.