Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABRACON AMDLA3010S-1R5MT INDUKTIVITÄT, 1.5UH, GESCHIRMT, 2.4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3583939
Hersteller:
     Abracon
Herst.-Nr.:
     AMDLA3010S-1R5MT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
RMS-Strom Irms: 2.4 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 1.5 µH
  • Produktpalette: AMDLA3010S
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 4 A
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Produktbreite: 3 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.065 ohm
  • Produkthöhe: 0.8 mm
  • Produktlänge: 3.4 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, ABRACON, AMDLA3010S-1R5MT, 3583939, 358-3939
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,211*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,36*
    € 0,4284
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,35*
    € 0,4165
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,301*
    € 0,35819
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,291*
    € 0,34629
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,271*
    € 0,32249
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,211*
    € 0,25109
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.