| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 139-3583940 Herst.-Nr.: AMDLA3010S-2R2MT EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | RMS-Strom Irms: 1.8 A Bauart der Induktivität: Geschirmt Induktivität: 2.2 µHProduktpalette: AMDLA3010S Bauform/Gehäuse der Induktivität: - Sättigungsstrom (Isat): 3.5 ASVHC: No SVHC (15-Jan-2018) Produktbreite: 3 mmDC-Widerstand, max.: 0.1 ohmProdukthöhe: 0.8 mmProduktlänge: 3.4 mmInduktivitätstoleranz: ± 20% RoHS konform: Ja |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, ABRACON, AMDLA3010S-2R2MT, 3583940, 358-3940 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |