Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABRACON AMDLA4010S-2R2MT INDUKTIVITÄT, 2.2UH, GESCHIRMT, 2.8A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3583945
Hersteller:
     Abracon
Herst.-Nr.:
     AMDLA4010S-2R2MT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
RMS-Strom Irms: 2.8 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 2.2 µH
  • Produktpalette: AMDLA4010S Series
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 4.5 A
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 4 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.108 ohm
  • Produkthöhe: 0.8 mm
  • Produktlänge: 4.4 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, ABRACON, AMDLA4010S-2R2MT, 3583945, 358-3945
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,251*
      
    Preis gilt ab 50.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,371*
    € 0,44149
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,361*
    € 0,42959
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,351*
    € 0,41769
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,321*
    € 0,38199
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,251*
    € 0,29869
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.