Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABRACON AMDLA4020S-1R0MT INDUKTIVITÄT, 1UH, GESCHIRMT, 6.5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3583950
Hersteller:
     Abracon
Herst.-Nr.:
     AMDLA4020S-1R0MT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
RMS-Strom Irms: 6.5 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 1 µH
  • Produktpalette: AMDLA4020S Series
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 9 A
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 4 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.02 ohm
  • Produkthöhe: 1.8 mm
  • Produktlänge: 4.4 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, ABRACON, AMDLA4020S-1R0MT, 3583950, 358-3950
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,341*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,561*
    € 0,66759
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,501*
    € 0,59619
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,491*
    € 0,58429
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,431*
    € 0,51289
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,421*
    € 0,50099
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,341*
    € 0,40579
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.