Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABRACON AMDLA4530S-1R0MT INDUKTIVITÄT, 1UH, GESCHIRMT, 8.5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3583953
Hersteller:
     Abracon
Herst.-Nr.:
     AMDLA4530S-1R0MT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
RMS-Strom Irms: 8.5 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 1 µH
  • Produktpalette: AMDLA4530S
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 8.5 A
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 4.7 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.0138 ohm
  • Produkthöhe: 2.8 mm
  • Produktlänge: 4.9 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, ABRACON, AMDLA4530S-1R0MT, 3583953, 358-3953
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,33*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,823*
    € 0,97937
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,619*
    € 0,73661
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,483*
    € 0,57477
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,477*
    € 0,56763
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,42*
    € 0,4998
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,41*
    € 0,4879
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,33*
    € 0,3927
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.