Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 760895431 IMPULSTRANSFORMATOR, 600UH, 35:2:2:3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3584496
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     760895431
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Induktivität: 600 µH
  • Produktpalette: WE-LLCR Series
  • Isolationsspannung: -
  • Windungsverhältnis: 35:2:2:3
  • ET-Konstante: -
  • SVHC: To Be Advised
  • DC-Widerstand: 0.26 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Impulstransformator, Koppeltransformator, Übertrager, netztrafo, Impulstransformatoren, Transformatoren, Wandler, WURTH ELEKTRONIK, 760895431, 3584496, 358-4496
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    20
    Frei Haus
    ab € 14,28*
    € 17,81*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 12,40*
    € 21,93*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 21,93*
    € 26,10
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 21,30*
    € 25,35
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 21,10*
    € 25,11
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,24*
    € 22,90
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,43*
    € 21,93
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,97*
    € 20,19
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 15,73*
    € 18,72
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 15,40*
    € 18,33
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,40*
    € 14,76
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.