Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAMTEC CES-120-01-G-D . BUCHSENLEISTE, 40POS, 2REIHEN, 2.54MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3584636
Hersteller:
     Samtec
Herst.-Nr.:
     CES-120-01-G-D .
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Leiterplattenbuchse
leiterplattenbuchse 2-reihig
leiterplattenbuchse
Steckverbindermontage: Durchsteckmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 2.54 mm
  • Produktpalette: CES
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Anzahl der Reihen: 2 Reihe(n)
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Anzahl der Kontakte: 40 Kontakt(e)
  • Steckverbindersysteme: Board-to-Board
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: leiterplattenbuchse 40-polig, Printbuchsen, Steckverbinder, SAMTEC, CES-120-01-G-D ., 3584636, 358-4636
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    11
    Frei Haus
    ab € 7,12*
    € 9,30*
    Lager 139
    8
    1
    € 14,99*
    ab € 5,31*
    € 10,04*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,04*
    € 11,95
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 9,99*
    € 11,89
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,60*
    € 11,42
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,77*
    € 9,25
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,47*
    € 8,89
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,80*
    € 8,09
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,60*
    € 7,85
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,31*
    € 6,32
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Samtec
    CES-120-01-T-D
    ab € 1,96*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.