Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAMTEC SSM-106-L-DH . BUCHSENLEISTE ABG 12POS 2 REIHEN, 2.54MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3584812
Hersteller:
     Samtec
Herst.-Nr.:
     SSM-106-L-DH .
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Leiterplattenbuchse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Steckverbindermontage: Oberflächenmontage, abgewinkelt
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 2.54 mm
  • Produktpalette: Tiger Claw SSM
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Anzahl der Reihen: 2 Reihe(n)
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Anzahl der Kontakte: 12 Kontakt(e)
  • Steckverbindersysteme: Board-to-Board
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: leiterplattenbuchse, Printbuchsen, Steckverbinder, SAMTEC, SSM-106-L-DH ., 3584812, 358-4812
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,86*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,88*
    € 3,43
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,64*
    € 3,14
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,60*
    € 3,09
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,39*
    € 2,84
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,31*
    € 2,75
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,86*
    € 2,21
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.