Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAMTEC SFMC-105-03-S-D . BUCHSENLEISTE, 10POS, 2REIHEN, 1.27MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3584893
Hersteller:
     Samtec
Herst.-Nr.:
     SFMC-105-03-S-D .
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Leiterplattenbuchse
leiterplattenbuchse 2-reihig
leiterplattenbuchse
Steckverbindermontage: Durchsteckmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 1.27 mm
  • Produktpalette: Tiger Eye SFMC
  • Kontaktmaterial: Berylliumkupfer
  • Anzahl der Reihen: 2 Reihe(n)
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Anzahl der Kontakte: 10 Kontakt(e)
  • Steckverbindersysteme: Board-to-Board, Wire-to-Board
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: leiterplattenbuchse 10 polig, Printbuchsen, Steckverbinder, SAMTEC, SFMC-105-03-S-D ., 3584893, 358-4893
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    85
    Frei Haus
    ab € 2,82*
    € 4,05*
    Lager 139
    154
    1
    € 14,99*
    ab € 1,77*
    € 6,27*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,27*
    € 7,46
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,57*
    € 4,25
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,47*
    € 4,13
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,25*
    € 3,87
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,93*
    € 3,49
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,82*
    € 3,36
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,71*
    € 3,22
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,11*
    € 2,51
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,77*
    € 2,11
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.