Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAMTEC FHP-06-01-T-S . BUCHSENLEISTE, 6POS, 1REIHE, 3.97MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3584942
Hersteller:
     Samtec
Herst.-Nr.:
     FHP-06-01-T-S .
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Leiterplattenbuchse
leiterplattenbuchse 1-reihig
leiterplattenbuchse
Steckverbindermontage: Durchsteckmontage
  • Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Rastermaß: 3.97 mm
  • Produktpalette: FHP
  • Kontaktmaterial: Berylliumkupfer
  • Anzahl der Reihen: 1 Reihe(n)
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Anzahl der Kontakte: 6 Kontakt(e)
  • Steckverbindersysteme: Board-to-Board
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: leiterplattenbuchse 6 polig, Printbuchsen, Steckverbinder, SAMTEC, FHP-06-01-T-S ., 3584942, 358-4942
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    24
    Frei Haus
    ab € 3,46*
    € 4,60*
    Lager 139
    19
    1
    € 14,99*
    ab € 1,72*
    € 6,21*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,21*
    € 7,39
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,56*
    € 5,43
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,37*
    € 5,20
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,16*
    € 4,95
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,03*
    € 3,61
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,86*
    € 3,40
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,69*
    € 3,20
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,05*
    € 2,44
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,72*
    € 2,05
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.