Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAMTEC SS-103-TT-1B . BUCHSENLEISTE, 3POS, 1REIHE, 2.54MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3585254
Hersteller:
     Samtec
Herst.-Nr.:
     SS-103-TT-1B .
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
buchsenleiste
Steckverbindermontage: Durchsteckmontage
  • Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Rastermaß: 2.54 mm
  • Produktpalette: SS
  • Kontaktmaterial: Berylliumkupfer
  • Anzahl der Reihen: 1 Reihe(n)
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Anzahl der Kontakte: 3 Kontakt(e)
  • Steckverbindersysteme: Board-to-Board
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Printbuchsen, Steckverbinder, SAMTEC, SS-103-TT-1B ., 3585254, 358-5254
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,404*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,604*
    € 0,71876
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,574*
    € 0,68306
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,554*
    € 0,65926
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,514*
    € 0,61166
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,494*
    € 0,58786
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,404*
    € 0,48076
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.