Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA 74HC4520PW-Q100J ZÄHLER, BINÄR, SYNC, -40 BIS 125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3585588
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74HC4520PW-Q100J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 6 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74HC4520
  • Logik-IC-Sockelnummer: 744520
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Zählertyp: Binär, synchron, auf
  • Logik-IC-Familie: 74HC
  • Bauform - Logikbaustein: TSSOP
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Zählwert, max.: 15
  • Taktfrequenz: 69 MHz
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: HC-Logik, 74hc logic, Halbleiter, ICs, Logik-ICs, Zähler, NEXPERIA, 74HC4520PW-Q100J, 3585588, 358-5588
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,431*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,352*
    € 1,60888
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,141*
    € 1,35779
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,011*
    € 1,20309
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,70*
    € 0,833
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,541*
    € 0,64379
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,531*
    € 0,63189
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,431*
    € 0,51289
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.