Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA NXB0108PW-Q100J UMSETZENDER TRANSCEIVER, -40 BIS 125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3585605
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     NXB0108PW-Q100J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Leitungstransceiver
SMD-Transceiver
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Logiktyp: Umsetzender Transceiver
  • Anzahl der Pins: 20 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 50 mA
  • Bauform - Logikbaustein: TSSOP
  • Anzahl der Eingänge: 8 Inputs
  • Ausbreitungsverzögerung: 7.1 ns
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q100
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Versorgungsspannung, min.: 1.65 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, Logik-ICs, Pegelumsetzer, NEXPERIA, NXB0108PW-Q100J, 3585605, 358-5605
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 0,60*
    € 1,47*
    Lager 139
    1997
    € 14,99*
    ab € 0,412*
    € 1,584*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,584*
    € 1,88496
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,283*
    € 1,52677
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,994*
    € 1,18286
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,794*
    € 0,94486
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,754*
    € 0,89726
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,663*
    € 0,78897
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,51*
    € 0,6069
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,492*
    € 0,58548
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,412*
    € 0,49028
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.