Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-Adapter, Senkbohrungen, USB-Buchse Typ C, USB-Stecker Typ C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3585850
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     CP30611
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB - USB Adapter
USB auf USB Adapter
USB zu USB Adapter
USB-C auf USB Adapter
Kontaktüberzug: -
  • IP-Schutzart: -
  • USB-Version: -
  • Produktpalette: Slim FeedThrough
  • Ausgangs-USB-Steckverbinder: USB-Buchse Typ C
  • Kontaktmaterial: -
  • Ziel-USB-Steckverbinder: USB-Stecker Typ C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: USB-C zu USB Adapter, usb - usb adapter, Adapter, Steckverbinder, USB-Adapter, USB-Steckverbinder, CLIFF ELECTRONIC COMPONENTS, CP30611, 3585850, 358-5850
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 10,82*
    € 16,90*
    1 Tag
    1
    Frei Haus
    ab € 11,27*
    € 16,92*
    € 6,90*
    ab € 10,30*
    € 22,90*
    Lager 139
    40
    € 14,99*
    ab € 11,11*
    € 25,22*
    6 Tage
    1
    € 6,99*
    ab € 26,22*
    € 35,79*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 25,22*
    € 30,01
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 24,83*
    € 29,55
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 23,60*
    € 28,08
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,57*
    € 19,72
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,66*
    € 18,64
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 14,03*
    € 16,70
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 13,79*
    € 16,41
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 13,51*
    € 16,08
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 13,24*
    € 15,76
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,11*
    € 13,22
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.