Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEEN SEMICONDUCTORS WNSC201200WQ SIC-SCHOTTKY-DIODE, 1.2KV, 20A, TO-247


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3586125
Hersteller:
     WeEn Semiconductors
Herst.-Nr.:
     WNSC201200WQ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
gleichrichterdiode
Diodenkonfiguration: Einfach
  • Produktpalette: -
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 1.2 kV
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 20 A
  • Diodenmontage: Durchsteckmontage
  • Anzahl der Pins: 2 Pins
  • Qualifikation: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Kapazitive Gesamtladung: 52 nC
  • Bauform - Diode: TO-247
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: auf, Dioden, Gleichrichter, Schottky-Dioden, Siliziumkarbid-Basis, Thyristoren, Transistoren, WEEN SEMICONDUCTORS, WNSC201200WQ, 3586125, 358-6125
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    576
    € 14,99*
    ab € 4,67*
    € 7,82*
    € 6,90*
    ab € 7,21*
    € 12,48*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,82*
    € 9,31
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,16*
    € 8,52
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,33*
    € 7,53
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,01*
    € 7,15
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,82*
    € 6,93
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,67*
    € 5,56
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.