Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC EEHAZC1J330B KONDENSATOR ALU-ELKO 33UF 63V HYBRID RAD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3586290
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEHAZC1J330B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.04 ohm
  • Produktdurchmesser: 8 mm
  • Produktpalette: ZC
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Lebensdauer bei Temperatur: 4000 Stunden bei 125°C
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 33 µF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 63 V
  • Produktbreite: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Produkthöhe: 9.5 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elko, Panasonic Elko, Radial Kondensator, elko panasonic 33µf, alu elko panasonic, alu elko, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Hybrid-Aluminium-Polymer-Elektrolytkondensatoren, Kondensatoren, Passive, PANASONIC, EEHAZC1J330B, 3586290, 358-6290
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,52*
    € 0,61*
    1000
    € 6,90*
    ab € 0,56*
    € 0,66*
    Lager 139
    998
    1
    € 14,99*
    ab € 0,472*
    € 1,42*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,42*
    € 1,6898
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,096*
    € 1,30424
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,903*
    € 1,07457
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,814*
    € 0,96866
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,686*
    € 0,81634
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,612*
    € 0,72828
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,577*
    € 0,68663
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,552*
    € 0,65688
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,472*
    € 0,56168
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Panasonic
    63SXE33M
    ab € 1,15*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.