Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B43647A5127M057 KONDENSATOR ALU-ELKO 120UF 450V EINRAST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3586370
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B43647A5127M057
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.88 ohm
  • Produktdurchmesser: 22 mm
  • Produktpalette: B43647 Series
  • Anschlussabstand: 10 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Einrastmontage
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 760 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • Kapazität: 120 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 450 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produkthöhe: 25 mm
  • Spannung (AC): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elko, alu elko, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, schraubbar, steckbar, EPCOS, B43647A5127M057, 3586370, 358-6370
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,28*
      
    Preis gilt ab 5.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,69*
    € 7,96
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,76*
    € 6,85
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,97*
    € 5,91
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,58*
    € 5,45
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,40*
    € 5,24
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,35*
    € 3,99
    pro Stück
    ab 160 Stück
    € 2,97*
    € 3,53
    pro Stück
    ab 800 Stück
    € 2,94*
    € 3,50
    pro Stück
    ab 1600 Stück
    € 2,90*
    € 3,45
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 2,28*
    € 2,71
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.