Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B43647A5227M057 KONDENSATOR ALU-ELKO 220UF 450V EINRAST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3586371
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B43647A5227M057
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.48 ohm
  • Produktdurchmesser: 22 mm
  • Produktpalette: B43647
  • Anschlussabstand: 10 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Einrastmontage
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 1.24 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • Kapazität: 220 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 450 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produkthöhe: 40 mm
  • Spannung (AC): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elko, alu elko epcos, alu elko, alu elko 450vdc, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, schraubbar, steckbar, EPCOS, B43647A5227M057, 3586371, 358-6371
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,55*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,69*
    € 11,53
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,27*
    € 11,03
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,86*
    € 8,16
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,61*
    € 7,87
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,79*
    € 6,89
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,03*
    € 5,99
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 4,89*
    € 5,82
    pro Stück
    ab 320 Stück
    € 4,59*
    € 5,46
    pro Stück
    ab 1600 Stück
    € 4,50*
    € 5,36
    pro Stück
    ab 3200 Stück
    € 4,41*
    € 5,25
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,55*
    € 4,22
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.