Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B43647A5827M057 KONDENSATOR ALU-ELKO 820UF 450V EINRAST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3586374
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B43647A5827M057
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.15 ohm
  • Produktdurchmesser: 35 mm
  • Produktpalette: B43647
  • Anschlussabstand: 10 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Einrastmontage
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 2.48 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • Kapazität: 820 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 450 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produkthöhe: 45 mm
  • Spannung (AC): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elko, alu elko epcos, alu elko, alu elko 450vdc, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, schraubbar, steckbar, EPCOS, B43647A5827M057, 3586374, 358-6374
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 9,28*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 20,57*
    € 24,48
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 20,36*
    € 24,23
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,69*
    € 21,05
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,40*
    € 19,52
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,27*
    € 18,17
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 14,45*
    € 17,20
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 13,22*
    € 15,73
    pro Stück
    ab 120 Stück
    € 11,48*
    € 13,66
    pro Stück
    ab 600 Stück
    € 11,23*
    € 13,36
    pro Stück
    ab 1200 Stück
    € 11,02*
    € 13,11
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,28*
    € 11,04
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.