Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B43647B5477M057 KONDENSATOR ALU-ELKO 470UF 450V EINRAST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3586377
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B43647B5477M057
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.24 ohm
  • Produktdurchmesser: 30 mm
  • Produktpalette: B43647
  • Anschlussabstand: 10 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Einrastmontage
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 1.8 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • Kapazität: 470 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 450 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produkthöhe: 40 mm
  • Spannung (AC): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elko, elko 470µf 450v, alu elko, alu elko epcos, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, schraubbar, steckbar, EPCOS, B43647B5477M057, 3586377, 358-6377
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 6,02*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,79*
    € 16,41
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 13,54*
    € 16,11
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,26*
    € 14,59
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,56*
    € 12,57
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,20*
    € 12,14
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,88*
    € 11,76
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,93*
    € 9,44
    pro Stück
    ab 160 Stück
    € 7,65*
    € 9,10
    pro Stück
    ab 800 Stück
    € 7,64*
    € 9,09
    pro Stück
    ab 1600 Stück
    € 7,49*
    € 8,91
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,02*
    € 7,16
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.