Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CROUZET GNR32DCZP HALBL.RELAIS 32A 24-500V AC DIN-SCHIENE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3586461
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     GNR32DCZP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Kühlkörper
halbleiterrelais crouzet
Kontaktkonfiguration: -
  • Laststrom: 32 A
  • Schaltmodus: Nulldurchgang
  • Produktpalette: GNR+
  • Betriebsspannung, min.: 24 VAC
  • Relaismontage: DIN-Schiene
  • Relaisanschlüsse: Schraubbar
  • Betriebsspannung, max.: 500 VAC
  • Regelspannung, min.: 4 VDC
  • Regelspannung, max.: 32 VDC
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: halbleiterrelais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, CROUZET, GNR32DCZP, 3586461, 358-6461
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 59,21*
    € 78,76*
    9 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 110,63*
    € 138,43*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 112,05*
    € 139,93*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 139,93*
    € 166,52
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 139,49*
    € 165,99
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 132,32*
    € 157,46
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 121,02*
    € 144,01
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 112,05*
    € 133,34
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.