Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP MC56F81768VLH DSC, 128KB, 100MHZ, LQFP-64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3586894
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     MC56F81768VLH
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Core-Versorgungsspannung: -
  • Bauform - DSC: LQFP
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 54 I/O(s)
  • Flashspeichergröße: 128 KB
  • Anzahl der Pins: 64 Pin(s)
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Core-Frequenz: 100 MHz
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Embedded-Schnittstelle: LPI2C, QSCI, QSPI
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 2.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (DSC), (MCU), Digitale, Halbleiter, ICs, Signalcontroller, NXP, MC56F81768VLH, 3586894, 358-6894
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 5,60*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,49*
    € 17,24
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,40*
    € 17,14
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,03*
    € 16,70
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,00*
    € 11,90
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,79*
    € 11,65
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,06*
    € 10,78
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,33*
    € 9,91
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,90*
    € 8,21
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,60*
    € 6,66
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.