Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP MIMXRT1176AVM8A MCU, 800MHZ, 32 BIT, MAPBGA-289


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3586899
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     MIMXRT1176AVM8A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 12 Bit
  • Produktpalette: i.MX RT1170 Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: -
  • Anzahl der Pins: 289 Pin(s)
  • Schnittstellen: CAN, Ethernet, I2C, I2S, SAI, SPI, UART, USB
  • ADC-Kanäle: 2 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: MAPBGA
  • Bausteinkern: Arm Cortex-M4, Arm Cortex-M7
  • Programmspeichergröße: -
  • RAM-Speichergröße: 2 MB
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: -
  • MCU-Baureihe: i.MX RT1170
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 800 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, NXP, MIMXRT1176AVM8A, 3586899, 358-6899
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 16,12*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 28,19*
    € 33,55
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 27,71*
    € 32,97
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 22,73*
    € 27,05
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 20,18*
    € 24,01
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,96*
    € 23,75
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 19,94*
    € 23,73
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 19,93*
    € 23,72
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 16,12*
    € 19,18
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.