Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRIDGELUX BXRH-40S0601-A-72 COB-LED, WARMWEISS, 80LM/W, 3000K, 97CRI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3586966
Hersteller:
     Bridgelux
Herst.-Nr.:
     BXRH-40S0601-A-72
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
COB-LEDs
Komponenten
LED-Beleuchtung
Weiße
Produktpalette: Gen. 7 V4 HD LED Array
  • Linsentyp: -
  • Lichtstrom bei Test: 498 lm
  • Farbwiedergabeindex, max.: 97
  • Lumen/Watt bei Strom - Test: 80 lm/W
  • Linsenform: Rund, oben flach
  • Abstrahlwinkel: 120 °
  • Höhe: 1.63 mm
  • Nennleistung: 6.2 W
  • COB-Farbe: Warmweiß
  • COB-Länge: 12.5 mm
  • COB-Breite: 12.5 mm
  • Lichtaustrittsfläche: 5.2 mm
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Durchlassspannung (VF), typ.: 35.4 V
  • Nominelle CCT (K): 3000K
  • Durchlassstrom bei Prüfung: 175 mA
  • Bauform des Optokopplers: SMD-4, keine Anschlussdrähte
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: BRIDGELUX, BXRH-40S0601-A-72, 3586966, 358-6966
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,25*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,48*
    € 2,9512
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,23*
    € 2,6537
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,18*
    € 2,5942
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,01*
    € 2,3919
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,78*
    € 2,1182
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,65*
    € 1,9635
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,58*
    € 1,8802
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,25*
    € 1,4875
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.