Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HIROSE(HRS) FH62-61S-0.25SHW(10) STECKVERB FPC ABG 61POS 2REIHEN 0.25MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     139-3587498
Hersteller:
     Hirose
Herst.-Nr.:
     FH62-61S-0.25SHW(10)
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FFC
FPC-Leiterplattensteckverbinder
Steckverbinder
HIROSE(HRS)
Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 0.25 mm
  • Produktpalette: FH62
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • FFC/FPC-Dicke: 0.3 mm
  • Kontaktanschluss: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Reihen: 2 Reihen
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: To Be Advised
  • Kontaktposition: Oben
  • Anzahl der Kontakte: 61 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: FH62-61S-0.25SHW(10), 3587498, 358-7498
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,10*
      
    Preis gilt ab 50.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5000 Stück
    € 1,16*
    € 1,3804
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,14*
    € 1,3566
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,13*
    € 1,3447
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 1,11*
    € 1,3209
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 1,10*
    € 1,309
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.