Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP005933 LED, ROT/GRÜN, 130/130MCD, 637/576NM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3587668
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP005933
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Durchlassspannung / Farbe: R 2.2V, G 2.2V
  • Lichtstärke / Farbe: R 130mcd, G 130mcd
  • Wellenlänge / Farbe: R 637nm, G 576nm
  • Leuchtengröße: -
  • LED-Montage: Oberflächenmontage
  • Linsenform: Rechteckig
  • LED-Farbe: Rot, Grün
  • Abstrahlwinkel: 120 °
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Durchlassstrom / Farbe: R 20mA, G 20mA
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 75mA, Anzeigen, Displays, LED-Produkte, mehrfarbig, Optoelektronik, Standard-LEDs, unter, MULTICOMP PRO, MP005933, 3587668, 358-7668
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0402*
      
    Preis gilt ab 2.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 4000 Stück
    € 0,0524*
    € 0,06236
    pro Stück
    ab 8000 Stück
    € 0,0522*
    € 0,06212
    pro Stück
    ab 12000 Stück
    € 0,0478*
    € 0,05688
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,047*
    € 0,05593
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,0442*
    € 0,0526
    pro Stück
    ab 2000000 Stück
    € 0,0402*
    € 0,04784
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.