Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWISSBIT SFSD064GN1AM1TO-I-6F-221-STD MICROSDHC/SDXC-FLASH-SPEICHERKARTE 64GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3587798
Hersteller:
     Swissbit
Herst.-Nr.:
     SFSD064GN1AM1TO-I-6F-221-STD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SDXC
SDXC Card
SDXC Karte
SDXC Speicherkarte
Versorgungsspannung, nom.: -
  • Produktpalette: S-50u Series
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazität, Speicher: 64 GB
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Flash-Speicherkarte: MicroSDXC-Karte, UHS-1, Klasse 10
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: micro SD, micro SD Card, microSD, microSD Card, microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, micro sd 64gb class 10, micro sd 64gb, micro sd, Flash-Speicherkarten, Halbleiter, ICs, Speicherbausteine, SWISSBIT, SFSD064GN1AM1TO-I-6F-221-STD, 3587798, 358-7798
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 33,75*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 59,95*
    € 71,34
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 58,35*
    € 69,44
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 51,53*
    € 61,32
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 45,46*
    € 54,10
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 44,19*
    € 52,59
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 37,77*
    € 44,95
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 33,75*
    € 40,16
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.