Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI FFSM2065B SIC-SCHOTTKY-DIODE, 650V, 20A, PQFN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3588820
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FFSM2065B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Schottky Diode
smd diode
Diodenkonfiguration: Einfach
  • Produktpalette: -
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 650 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 20 A
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 4 Pins
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Kapazitive Gesamtladung: 51 nC
  • Bauform - Diode: PQFN
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: auf, Dioden, Gleichrichter, Schottky-Dioden, Siliziumkarbid-Basis, Thyristoren, Transistoren, ONSEMI, FFSM2065B, 3588820, 358-8820
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 2,27*
    € 2,80*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 2,48*
    € 7,08*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,08*
    € 8,43
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,83*
    € 8,13
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,46*
    € 6,50
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,17*
    € 6,15
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,92*
    € 5,85
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,00*
    € 4,76
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,55*
    € 4,22
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 3,04*
    € 3,62
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,48*
    € 2,95
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.