Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI NCP1618ADR2G PFC-CONTROLLER, 35V, -40 BIS 125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3588834
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NCP1618ADR2G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(Leistungsfaktorkorrektur)
(PMIC)
Halbleiter
ICs
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 35 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 9 Pin(s)
  • UVLO: -
  • Tastverhältnis (%): -
  • Versorgungsstrom: 2.2 mA
  • IC-Gehäuse / Bauform: NSOIC
  • Frequenz: 130 kHz
  • Einschaltstrom: 12 mA
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Bauform - Controller-IC: NSOIC
  • Versorgungsspannung, min.: 9.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2500
    Frei Haus
    ab € 0,49*
    € 0,59*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 0,492*
    € 2,15*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,15*
    € 2,5585
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,71*
    € 2,0349
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,46*
    € 1,7374
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,92*
    € 1,0948
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,638*
    € 0,75922
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,608*
    € 0,72352
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,60*
    € 0,714
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,59*
    € 0,7021
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 0,582*
    € 0,69258
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,492*
    € 0,58548
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.