Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

ONSEMI NVH4L060N090SC1 SILICON CARBIDE MOSFET, N CHANNEL, 900 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3588884
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NVH4L060N090SC1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet
Rds(on)-Prüfspannung: 15 V
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand: 0.084 ohm
  • Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Anzahl der Pins: 4 Pin(s)
  • MOSFET-Modul-Konfiguration: Eins
  • Kanaltyp: n-Kanal
  • Dauer-Drainstrom Id: 46 A
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Bauform - Transistor: TO-247
  • Drain-Source-Spannung Vds: 900 V
  • Verlustleistung: 221 W
  • Gate-Source-Schwellenspannung, max.: 4.3 V
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: (SiC)-MOSFET, Dioden, FETs, Gleichrichter, Module, Siliziumkarbid, Thyristoren, Transistoren, ONSEMI, NVH4L060N090SC1, 3588884, 358-8884
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 10,84*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 22,62*
    € 26,92
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 22,25*
    € 26,48
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,59*
    € 22,12
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,00*
    € 19,04
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,74*
    € 18,73
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 15,28*
    € 18,18
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 14,82*
    € 17,64
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 13,41*
    € 15,96
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,84*
    € 12,90
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.