Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO ELEC PELB1097 KABEL GESCHIRMT 1 PAAR, 24AWG, 100M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3589115
Hersteller:
     Pro Elec
Herst.-Nr.:
     PELB1097
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m
  • Produktpalette: 950x
  • Mantelfarbe: Grau
  • Anzahl der Adernpaare: 1
  • Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 24 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 0.22mm²
  • Außendurchmesser: 3.8 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.22 mm²
  • Kabelabschirmung: Geschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 328.08 ft
  • Nennspannung: 300 V
  • SVHC: To Be Advised
  • Mantelmaterial: LSF (raucharm)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Leitungen abgeschirmt, alarmkabel 100m, alarmkabel, datenkabel 7x1, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehrpaarige, PRO ELEC, PELB1097, 3589115, 358-9115
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 27,28*
      
    Preis gilt ab 3.000 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 27,28* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 38,17*
    € 45,42
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 37,21*
    € 44,28
    pro Rolle
    ab 3 Rollen
    € 36,33*
    € 43,23
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 34,71*
    € 41,30
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 32,99*
    € 39,26
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 32,19*
    € 38,31
    pro Rolle
    ab 3000 Rollen
    € 27,28*
    € 32,46
    pro Rolle
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.