Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO ELEC PELB1099 KABEL GESCHIRMT, 3 PAARE, 24AWG, 100M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3589117
Hersteller:
     Pro Elec
Herst.-Nr.:
     PELB1099
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m
  • Produktpalette: 950x
  • Mantelfarbe: Grau
  • Anzahl der Adernpaare: 3
  • Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 24 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 0.22mm²
  • Außendurchmesser: 5.3 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.22 mm²
  • Kabelabschirmung: Geschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 328.08 ft
  • Nennspannung: 300 V
  • SVHC: To Be Advised
  • Mantelmaterial: LSF (raucharm)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Leitungen abgeschirmt, alarmkabel 100m, alarmkabel, datenkabel 7x1, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehrpaarige, PRO ELEC, PELB1099, 3589117, 358-9117
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 43,45*
      
    Preis gilt ab 3.000 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 43,45* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 60,06*
    € 71,47
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 58,21*
    € 69,27
    pro Rolle
    ab 3 Rollen
    € 56,07*
    € 66,72
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 54,47*
    € 64,82
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 51,57*
    € 61,37
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 50,79*
    € 60,44
    pro Rolle
    ab 3000 Rollen
    € 43,45*
    € 51,71
    pro Rolle
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.