Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO ELEC PELB1101 KABEL GESCHIRMT, 5 PAARE, 24AWG, 100M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3589119
Hersteller:
     Pro Elec
Herst.-Nr.:
     PELB1101
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m
  • Produktpalette: 950x
  • Mantelfarbe: Grau
  • Anzahl der Adernpaare: 5
  • Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 24 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 0.22mm²
  • Außendurchmesser: 6 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.22 mm²
  • Kabelabschirmung: Geschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 328.08 ft
  • Nennspannung: 300 V
  • SVHC: To Be Advised
  • Mantelmaterial: LSF (raucharm)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Leitungen abgeschirmt, alarmkabel 100m, alarmkabel, datenkabel 7x1, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehrpaarige, PRO ELEC, PELB1101, 3589119, 358-9119
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 54,25*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 54,25* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 73,76*
    € 87,77
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 71,92*
    € 85,58
    pro Rolle
    ab 3 Rollen
    € 68,23*
    € 81,19
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 65,77*
    € 78,27
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 63,41*
    € 75,46
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 54,25*
    € 64,56
    pro Rolle
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.