Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIODES INC. AP43771FBZ-13 USB-C/PD-CONTROLLER, -40 BIS 85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3589243
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     AP43771FBZ-13
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(PMIC)
Halbleiter
ICs
PD-Controller
USB-IC: USB-C- und PD-Controller
  • USB-Version: USB 3.0
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 16 V
  • MSL: -
  • Stromversorgungsrolle: -
  • Anzahl der Pins: 14 Pin(s)
  • Strom, lq: -
  • IC-Gehäuse / Bauform: W-DFN3030
  • Datenrolle: -
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Ports: 1 Port
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Versorgungsspannung, min.: 3.3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,485*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,64*
    € 1,9516
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,43*
    € 1,7017
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,069*
    € 1,27211
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,797*
    € 0,94843
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,757*
    € 0,90083
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,685*
    € 0,81515
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,585*
    € 0,69615
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,485*
    € 0,57715
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.