Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP MCP3464RT-E/NC A/D-WANDL. 16BIT 153.6KSPS -40 BIS 125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3594418
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP3464RT-E/NC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Produktpalette: Quad 16-Bit Delta-Sigma ADCs
  • Abtastrate: 153.6 kSPS
  • Bauform - ADC / DAC: UQFN-EP
  • Versorgungsspannung: Einfach
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Datenschnittstelle: SPI
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Eingangskanaltyp: Differenz, asymmetrisch
  • Versorgungsspannung, min.: 2.7 V
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Auflösung (Bit): 16 bit
  • Anzahl der Pins: 20 Pin(s)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, a d converter, (A, ADC), Analog, D-Wandler, Datenkonvertierung, Digital-Wandler, Halbleiter, ICs, Signalwandlung, MICROCHIP, MCP3464RT-E/NC, 3594418, 359-4418
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 3,45*
    € 4,32*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 3,48*
    € 6,93*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,93*
    € 8,25
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,72*
    € 8,00
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,57*
    € 7,82
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,04*
    € 7,19
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,03*
    € 5,99
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,84*
    € 5,76
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,41*
    € 5,25
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 4,32*
    € 5,14
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,48*
    € 4,14
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.