Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CUI SMM30-5-K-P5 AC/DC-ADAPTER, 5V, 4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3594812
Hersteller:
     CUI
Herst.-Nr.:
     SMM30-5-K-P5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC
DC-Wandler
externen
Netzschutz
Produktpalette: SMM30 Series
  • Eingangsspannung, V AC: 90V AC bis 264V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Stromversorgungsausgang: Fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE &, medizinische Anwendungen
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 5 VDC
  • Ausgangsanschluss: Hohlstecker mit positivem Innenleiter, 2.1mm x 5.5mm x 9.5mm
  • Ausgangsleistung, max.: 20 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 4 A
  • SVHC: To Be Advised
  • Netzsteckertyp: Netzstecker separat erhältlich
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 16,00*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 46,72*
    € 55,60
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 44,33*
    € 52,75
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 26,60*
    € 31,65
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 23,68*
    € 28,18
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,05*
    € 23,86
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 19,65*
    € 23,38
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 16,00*
    € 19,04
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    CUI
    SMI-AU-5
    ab € 0,959*
    Zubehör
    CUI
    SMI-CN-5
    ab € 0,698*
    Zubehör
    CUI
    SMI-EU-5
    ab € 1,31*
    Zubehör
    CUI
    SMI-UK-5
    ab € 1,23*
    Zubehör
    CUI
    SMI-US-5
    ab € 1,005*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.