Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CUI SWI3-5-N-MUB AC/DC-ADAPTER, 5V, 0.6A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3594844
Hersteller:
     CUI
Herst.-Nr.:
     SWI3-5-N-MUB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC
DC-Wandler
externen
Netzschutz
Produktpalette: SWI3-N Series
  • Eingangsspannung, V AC: 90V AC bis 264V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Stromversorgungsausgang: Fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 5 VDC
  • Ausgangsanschluss: USB Micro B
  • Ausgangsleistung, max.: 3 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 600 mA
  • SVHC: To Be Advised
  • Netzsteckertyp: NA
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,93*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,40*
    € 19,52
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,92*
    € 11,80
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,73*
    € 8,01
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,57*
    € 6,63
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,87*
    € 5,80
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,93*
    € 4,68
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.