Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RECOM POWER RACM40-15SK/OF 40W AC/DC-CONVERTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3595488
Hersteller:
     RECOM POWER
Herst.-Nr.:
     RACM40-15SK/OF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC
DC-Wandler
Netzschutz
Netzteile
Ausgangsstrom - Ausgang 4: -
  • Produktpalette: RACM40 Series
  • Nennleistung (Zwangskühlung): -
  • Eingangsspannung, V AC: 80V AC bis 264V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Nennleistung (Konvektionskühlung): 40 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Stromversorgungsausgang: Fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE, Haushalt &, Medizin
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 15 VDC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 2.667 A
  • Ausgangsspannung - Ausgang 4: -
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 16,59*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 27,05*
    € 32,19
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 26,55*
    € 31,59
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 23,61*
    € 28,10
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 22,10*
    € 26,30
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,53*
    € 24,43
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 16,59*
    € 19,74
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.