Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL-TEK 399K.AN.IT SCHERE, KEVLAR, 42MM, 138MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3595577
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     399K.AN.IT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckschere
Arbeitsschere
Haushaltsschere
Mehrzweckschere
Gesamtlänge - metrisch: 138 mm
  • Produktpalette: -
  • Griffmaterial: -
  • Klingenlänge - imperial: 1.65 Zoll
  • Klingenlänge - metrisch: 42 mm
  • Schere: Kevlar
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Gesamtlänge - imperial: 5.43 Zoll
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Universalschere, Vielzweckschere, allzweckschere, Handwerkzeuge, Scheren, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, IDEAL-TEK, 399K.AN.IT, 3595577, 359-5577
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 31,16*
    € 43,93*
    € 6,90*
    ab € 32,13*
    € 43,94*
    1 Tag
    10
    Frei Haus
    ab € 31,73*
    € 44,16*
    Frei Haus
    ab € 30,18*
    € 49,45*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 37,43*
    € 50,84*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 50,84*
    € 60,50
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 50,00*
    € 59,50
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 47,90*
    € 57,00
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 46,37*
    € 55,18
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 42,93*
    € 51,09
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 37,43*
    € 44,54
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.