Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO HS114-200 SCHRUMPFSCHLAUCH PO SCHW. 10M 3:1 3.6MM


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3595583
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     HS114-200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz 10m
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
Länge - metrisch: 200 m
  • Schrumpfverhältnis: 3:1
  • Produktpalette: -
  • Länge - imperial: 656.2 ft
  • Innendurchmesser bei Lieferung - metrisch: 3.6 mm
  • Farbe d. Schrumpfschlauchs/Formschrumpfteils: Schwarz
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - imperial: 0.039 Zoll
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - metrisch: 1 mm
  • Material d. Schrumpfschlauchs/-teils: PO (Polyolefin)
  • SVHC: To Be Advised
  • Innendurchmesser bei Lieferung - imperial: 0.141 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Innenseite, Kabel, Kabelmanagement, klebstoffbeschichteter, konfektionierte, tüllen, Wärmeschrumpfschläuche, MULTICOMP PRO, HS114-200, 3595583, 359-5583
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 105,52*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 200 Stück (ab € 0,5276* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 172,68*
    € 205,49
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 169,59*
    € 201,81
    pro Rolle
    ab 3 Rollen
    € 155,74*
    € 185,33
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 136,59*
    € 162,54
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 119,99*
    € 142,79
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 105,52*
    € 125,57
    pro Rolle
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.