Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO HS116-100 SCHRUMPFSCHLAUCH PO SCHWARZ 10M 3:1 7MM


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3595586
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     HS116-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz 10m
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
Länge - metrisch: 100 m
  • Schrumpfverhältnis: 3:1
  • Produktpalette: -
  • Länge - imperial: 328 ft
  • Innendurchmesser bei Lieferung - metrisch: 7 mm
  • Farbe d. Schrumpfschlauchs/Formschrumpfteils: Schwarz
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - imperial: 0.086 Zoll
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - metrisch: 2.2 mm
  • Material d. Schrumpfschlauchs/-teils: PO (Polyolefin)
  • SVHC: To Be Advised
  • Innendurchmesser bei Lieferung - imperial: 0.275 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Innenseite, Kabel, Kabelmanagement, klebstoffbeschichteter, konfektionierte, tüllen, Wärmeschrumpfschläuche, MULTICOMP PRO, HS116-100, 3595586, 359-5586
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 104,31*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 100 Stück (ab € 1,0431* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 171,22*
    € 203,75
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 168,15*
    € 200,10
    pro Rolle
    ab 3 Rollen
    € 159,29*
    € 189,56
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 139,24*
    € 165,70
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 119,51*
    € 142,22
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 104,31*
    € 124,13
    pro Rolle
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.