Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO HS118-50 SCHRUMPFSCHLAUCH PO SCHWARZ 10M 3:1 10MM


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3595588
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     HS118-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz 10m
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
Länge - metrisch: 50 m
  • Schrumpfverhältnis: 3:1
  • Produktpalette: -
  • Länge - imperial: 164 ft
  • Innendurchmesser bei Lieferung - metrisch: 10 mm
  • Farbe d. Schrumpfschlauchs/Formschrumpfteils: Schwarz
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - imperial: 0.125 Zoll
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - metrisch: 3.2 mm
  • Material d. Schrumpfschlauchs/-teils: PO (Polyolefin)
  • SVHC: To Be Advised
  • Innendurchmesser bei Lieferung - imperial: 0.393 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Innenseite, Kabel, Kabelmanagement, klebstoffbeschichteter, konfektionierte, tüllen, Wärmeschrumpfschläuche, MULTICOMP PRO, HS118-50, 3595588, 359-5588
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 77,05*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 50 Stück (ab € 1,541* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 127,47*
    € 151,69
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 124,14*
    € 147,73
    pro Rolle
    ab 3 Rollen
    € 117,61*
    € 139,96
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 102,96*
    € 122,52
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 89,74*
    € 106,79
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 77,05*
    € 91,69
    pro Rolle
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.