Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO HS120-25 SCHRUMPFSCHLAUCH PO SCHW. 10M 3:1 15.5MM


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3595590
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     HS120-25
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz 10m
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
Schrumpfverhältnis: 3:1
  • Produktpalette: -
  • Länge - imperial: 32.8 ft
  • Innendurchmesser bei Lieferung - metrisch: 15.5 mm
  • Farbe d. Schrumpfschlauchs/Formschrumpfteils: Schwarz
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - imperial: 0.204 Zoll
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - metrisch: 5.2 mm
  • Material d. Schrumpfschlauchs/-teils: PO (Polyolefin)
  • SVHC: To Be Advised
  • Innendurchmesser bei Lieferung - imperial: 0.61 Zoll
  • Länge - metrisch: 10 m
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Innenseite, Kabel, Kabelmanagement, klebstoffbeschichteter, konfektionierte, tüllen, Wärmeschrumpfschläuche, MULTICOMP PRO, HS120-25, 3595590, 359-5590
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 54,10*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 25 Stück (ab € 2,164* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 90,41*
    € 107,59
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 88,52*
    € 105,34
    pro Rolle
    ab 3 Rollen
    € 83,86*
    € 99,79
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 73,93*
    € 87,98
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 63,95*
    € 76,10
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 54,10*
    € 64,38
    pro Rolle
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.