Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY MCA1206MD1005BP500 WIDERSTAND, 10M, 0.1%, 0.4W, 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3596706
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MCA1206MD1005BP500
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Festwiderstände
Passive
SMD-Chip-Widerstände
Produktpalette: MCA-AT Series
  • Widerstandstechnologie: Dünnschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 25ppm/K
  • Nennleistung: 400 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 1206 [Metrisch 3216]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 200 V
  • Widerstandstyp: Präzisionswiderstand, schwefelbeständig
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 0.1%
  • Widerstand: 10 Mohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: VISHAY, MCA1206MD1005BP500, 3596706, 359-6706
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,148*
      
    Preis gilt ab 150.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,652*
    € 0,77588
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,408*
    € 0,48552
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,382*
    € 0,45458
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,267*
    € 0,31773
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,227*
    € 0,27013
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,21*
    € 0,2499
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,193*
    € 0,22967
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,188*
    € 0,22372
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,183*
    € 0,21777
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,148*
    € 0,17612
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.