Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY PTN0603Y1622BST1 WIDERSTAND, 16K2, 0.1%, 0.15W, 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3596776
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     PTN0603Y1622BST1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Festwiderstände
Passive
SMD-Chip-Widerstände
Produktpalette: PTN Series
  • Widerstandstechnologie: Dünnschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 10ppm/°C
  • Nennleistung: 150 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0603 [Metrisch 1608]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 75 V
  • Widerstandstyp: Präzisionswiderstand, schwefelbeständig
  • Qualifikation: -
  • Produktbreite: 0.8 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 0.1%
  • Widerstand: 16.2 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: VISHAY, PTN0603Y1622BST1, 3596776, 359-6776
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,479*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,338*
    € 1,59222
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,94*
    € 1,1186
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,785*
    € 0,93415
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,748*
    € 0,89012
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,626*
    € 0,74494
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,606*
    € 0,72114
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,582*
    € 0,69258
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,569*
    € 0,67711
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,479*
    € 0,57001
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.