Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY THJP0805AST1 THERMAL JUMPER, 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3596890
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     THJP0805AST1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laserdiode
laserdiode
Wärmewiderstand: 13 °C/W
  • Wärmeleitfähigkeit: 170 W/m.K
  • Leitendes Material: Aluminiumnitrid
  • Produktpalette: THJP Series
  • Außenbreite: 0.047 Zoll
  • Dicke: 0.03 Zoll
  • Außenlänge: 2 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Spannungsfestigkeit: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kühlung, Thermal-Interface-Materialien, Wärmeleitmaterialien, Wärmemanagement, VISHAY, THJP0805AST1, 3596890, 359-6890
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,47*
    € 0,58*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 0,392*
    € 0,858*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,858*
    € 1,02102
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,685*
    € 0,81515
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,611*
    € 0,72709
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,589*
    € 0,70091
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,515*
    € 0,61285
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,482*
    € 0,57358
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,479*
    € 0,57001
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,472*
    € 0,56168
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,392*
    € 0,46648
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.