Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP005910 ESD-BÜRSTE, LEITFÄHIG/DISSIPATIV, 131MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3597080
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP005910
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD Bürste
ESD-Bürsten
esd bürste
Breite: -
  • Produktpalette: -
  • Borstenmaterial: Kunststoff
  • ESD-sichere Bürste: Leitfähig / ableitend
  • Gesamtlänge: 131 mm
  • Griffmaterial: -
  • Griff: Ergonomischer Griff
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Antistatische, Arbeitsschutz, Bürsten, den, ESD-Schutz, Produkte, Reinraumprodukte, MULTICOMP PRO, MP005910, 3597080, 359-7080
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 8,61*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,97*
    € 19,00
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,75*
    € 18,74
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,19*
    € 18,08
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,50*
    € 17,26
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,09*
    € 16,77
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 12,93*
    € 15,39
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 10,94*
    € 13,02
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,61*
    € 10,25
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.