Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPSON X1G0048010026 OSZILLATOR 33.3333MHZ, CMOS, 2MM X 1.6MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3597200
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     X1G0048010026
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszillator
oszillator
Versorgungsspannung, nom.: 3.3 V
  • Produktpalette: SG2016CAN Series
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Nennfrequenz: 33.3333 MHz
  • Frequenzstabilität + / -: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: To Be Advised
  • Kompatibler Oszillatorausgang: CMOS
  • Oszillatorgehäuse: SMD, 2mm x 1.6mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, Standard-Oszillatoren, EPSON, X1G0048010026, 3597200, 359-7200
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,37*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,13*
    € 9,67
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,90*
    € 9,40
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,97*
    € 7,10
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,70*
    € 6,78
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,43*
    € 6,46
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,37*
    € 5,20
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.